Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Dévidoirs de table
Dévidoirs de table
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
TESA
4
Type
6012
1
6038
1
6056
1
6256
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
4
Produits affichés pour
Dévidoirs de table
TESA 6012 Dévidoir de table jusqu'à 50mm
Eriks
:
23331934
Manufacturer:
06012-00002-01
Voir toutes les variantes
Remise sur volume
66,29 €
/ Unité
hors TVA
80,21 €
TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Ajouter
TESA 6056 Dévidoir de table semi-automatique
Eriks
:
23331940
Manufacturer:
06056-00000-00
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
TESA 6038 Dévidoir de table semi-automatique
Eriks
:
23331939
Manufacturer:
06038-00000-00
Voir toutes les variantes
Remise sur volume
449,72 €
/ Unité
hors TVA
544,16 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Ajouter
TESA 6256 Dévidoir de fermeture de sacs 'S' max 6mm
Eriks
:
23331954
Manufacturer:
06256-00000-02
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Se connecter