Eriks
TESA

TESA 6056 Dévidoir de table semi-automatique

  • ERIKS:23331940
  • Fabricant:4005800018336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 6056 est un dévidoir de table avec un contrôle de la longueur et une lame électromagnétique. Il est valable pour pratiquement tous les adhésifs tesa® jusqu'à une largeur de 50mm, et en particulier pour les toiles et les adhésifs papier. Même les adhésifs difficiles à découper sont parfaitement coupés. Grâce à la lame transversale électromagnétique, une découpe nette et propre est obtenue.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

992,33 €

-

2+

958,11 €

3.45%

3+

923,89 €

6.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Type
6056
Type
6056