Eriks
TESA

TESA 6038 Dévidoir de table semi-automatique

  • ERIKS:23331939
  • Fabricant:4005800011139
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 6038 est un dévidoir avec une longueur d'adhésif ajustable. Il peut être utilisé partout où des longueurs fixes d'adhésifs tesa® sont requises. Grâce à sa construction métallique robuste le dévidoir convient particulièrement à une utilisation industrielle. La longueur du ruban sélectionnée est obtenue en poussant le levier. L'adhésif est coupé par une lame dentelée lorsqu'on prend le ruban. La longueur maximale ajustable est de 10cm. Le dévidoir tesa® 6038 offre un avantage supplémentaire: le mode opératoire peut être modifié en distribuant des bandelettes non adhésives de 5mm de long (en pliant la fin du rouleau).
Ajouter à la liste

449,72 €/ Unitéhors TVA

544,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

449,72 €

-

2+

434,21 €

3.45%

3+

418,71 €

6.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Type
6038
Type
6038