Eriks

Cales et entretoises

  • 258
  • 64
  • 227
  • 1
  • 3
  • 1
  • 7
  • 2
343 Produits affichés pour Cales et entretoises
Product Image

DIN7603a cuivre 48x55x2 /50 bague d'etancheite

  • Eriks:23693129
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:48 mm

5,10 €/ Unitéhors TVA

6,17 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

300 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DIN7603a cuivre 20x26x1,5 /100 bague d'etancheite

  • Eriks:23693120
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:20 mm

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,24 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DIN7603a cuivre 27x32x2 /100 bague d'etancheite

  • Eriks:23693125
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:27 mm

1,56 €/ Unitéhors TVA

1,89 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

380 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 80X100X0,1 K

  • Eriks:11777785
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:80 mm

0,65 €/ Unitéhors TVA

0,78 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

THORMAS Anneau de calibrage Acier inoxydable A2 DIN 988 0.5mm 4x8

  • Eriks:11746804
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A2
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,05 €/ Unitéhors TVA

0,06 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 60X75X1 K

  • Eriks:11777766
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:60 mm

0,92 €/ Unitéhors TVA

1,12 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

55 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 10X16X0,1 D

  • Eriks:11777607
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:10 mm

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,08 €TVA incluse

Vendu par: 5000Commande minimum: 5000

9700 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

THORMAS Anneau de calibrage Acier inoxydable A2 DIN 988 0.5mm 8x14

  • Eriks:11746818
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A2
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,09 €/ Unitéhors TVA

0,11 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

600 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

THORMAS Anneau de calibrage Acier inoxydable A2 DIN 988 0.5mm 6x12

  • Eriks:11746815
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A2
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,11 €/ Unitéhors TVA

0,13 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

400 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

THORMAS Anneau de calibrage Acier inoxydable A2 DIN 988 1mm 16x22

  • Eriks:11746781
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A2
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,16 €/ Unitéhors TVA

0,19 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 42X52X0,1 K

  • Eriks:11777731
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:42 mm

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,28 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

479 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DIN7603a cuivre 14x20x1,5 /100 bague d'etancheite

  • Eriks:11789807
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:14 mm

0,70 €/ Unitéhors TVA

0,84 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

2400 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DIN7603a cuivre 10x14x1,5 /100 bague d'etancheite

  • Eriks:11789822
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:10 mm

0,40 €/ Unitéhors TVA

0,48 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

3000 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DIN7603a cuivre 10x13,5x1 /100 bague d'etancheite

  • Eriks:23693112
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:10 mm

0,58 €/ Unitéhors TVA

0,70 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DIN7603a cuivre 21x26x1,5 /100 bague d'etancheite

  • Eriks:11789812
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:21 mm

1,54 €/ Unitéhors TVA

1,86 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

280 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DIN7603a cuivre 32x38x2 /100 bague d'etancheite

  • Eriks:11789823
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:32 mm

1,66 €/ Unitéhors TVA

2,01 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

THORMAS Ring DIN 988 ST 40 X 50 X 0,5

  • Eriks:14272446
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Autre
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,30 €/ Unitéhors TVA

0,36 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7603a cuivre 18x24x1,5 /100 bague d'etancheite

  • Eriks:11789810
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:18 mm

0,97 €/ Unitéhors TVA

1,17 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 80X100X0,3 S

  • Eriks:11777787
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:80 mm

0,58 €/ Unitéhors TVA

0,70 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Joint d'étanchéité Cuivre DIN 7603 5x9mm

  • Eriks:23693109
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:5 mm

0,32 €/ Unitéhors TVA

0,39 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 80X100X0,2 S

  • Eriks:11777786
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:80 mm

0,56 €/ Unitéhors TVA

0,67 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 50x62x0.1 K

  • Eriks:11777744
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:50 mm

0,17 €/ Unitéhors TVA

0,20 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 25X35X0,1 K

  • Eriks:11777676
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:25 mm

0,11 €/ Unitéhors TVA

0,14 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7603a koper 6x10x1 /100 bague d'etancheite

  • Eriks:11789796
  • Matériau:Cuivre
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Diamètre intérieur:6 mm

0,32 €/ Unitéhors TVA

0,39 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

THORMAS Anneau de calibrage Acier inoxydable A2 DIN 988 1mm 20x28

  • Eriks:11746789
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A2
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,22 €/ Unitéhors TVA

0,27 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026