Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 60X75X1 K

  • ERIKS:11777766
  • Fabricant:4043952349847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RONDELLE D'AJUSTAGE
ACIER
DIN 988 AC
Ajouter à la liste

0,92 €/ Unitéhors TVA

1,12 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

55 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
DIN 988
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Epaisseur
1 mm
Norme DIN
988
Type
Anneau de calibrage
En forme de facettes
Non