Eriks
THORMAS

THORMAS Anneau de calibrage Acier inoxydable A2 DIN 988 0.5mm 6x12

  • ERIKS:11746815
  • Fabricant:4043377125613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RONDELLE D'AJUSTAGE
INOX A2
DIN 988 A2
Ajouter à la liste

0,11 €/ Unitéhors TVA

0,13 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

400 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
DIN 988
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Epaisseur
0.5 mm
Norme DIN
988
Type
Anneau de calibrage
En forme de facettes
Non