Eriks

Goupilles cylindriques et de positionnement

  • 9
  • 8
  • 8
  • 3
  • 163
  • 205
  • 5
  • 12
  • 23
  • 9
  • 27
240 Produits affichés pour Goupilles cylindriques et de positionnement
Product Image

Axes d'articulation es 20x40 /5

  • Eriks:24043463
  • Manufacturer:887520100200040

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

DIN7 RVS A4 3x6 /200 goupille cylindrique classe m6

  • Eriks:23725062
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A4
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,14 €/ Unitéhors TVA

0,17 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7 RVS A1 1,5x14 /500 goupille cylindrique classe m6

  • Eriks:23724864
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A1
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,10 €/ Unitéhors TVA

0,12 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7 RVS A1 8x30 /100 goupille cylindrique classe m6

  • Eriks:23724975
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A1
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,66 €/ Unitéhors TVA

0,80 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7 RVS A4 12x60 /25 goupille cylindrique classe m6

  • Eriks:23725022
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A4
  • Revêtement du surface:Non-traité

5,10 €/ Unitéhors TVA

6,17 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1475 acier 6x50 /100 goupille cannelee bombee

  • Eriks:23689545
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:6 mm
  • Longueur:50 mm

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1474 acier 5x20 /100 goupille cannelee embrochable

  • Eriks:23689467
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:5 mm
  • Longueur:20 mm

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7 INOX A1 16x40 /25 goupille cylindrique classe m6

  • Eriks:23724875
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A1
  • Revêtement du surface:Non-traité

3,09 €/ Unitéhors TVA

3,74 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1472 acier 2x10 /250 goupille cannelee d'ajustage

  • Eriks:23689356
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:2 mm
  • Longueur:10 mm

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1472 acier 2,5x8 /250 goupille cannelee d'ajustage

  • Eriks:23689362
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:2.5 mm
  • Longueur:8 mm

0,24 €/ Unitéhors TVA

0,29 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1472 acier 4x20 /100 goupille cannelee d'ajustage

  • Eriks:23689379
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:4 mm
  • Longueur:20 mm

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1472 acier 3x30 /100 goupille cannelee d'ajustage

  • Eriks:23689374
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:3 mm
  • Longueur:30 mm

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,55 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1472 acier 5x36 /100 goupille cannelee d'ajustage

  • Eriks:23689391
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:5 mm
  • Longueur:36 mm

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,84 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1472 acier 8x20 /100 goupille cannelee d'ajustage

  • Eriks:23689406
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:8 mm
  • Longueur:20 mm

0,90 €/ Unitéhors TVA

1,09 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1472 acier 4x16 /100 goupille cannelee d'ajustage

  • Eriks:23689378
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:4 mm
  • Longueur:16 mm

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,40 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1472 acier 4x10 /100 goupille cannelee d'ajustage

  • Eriks:23689376
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:4 mm
  • Longueur:10 mm

0,36 €/ Unitéhors TVA

0,44 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1472 acier 1,5x10 /250 goupille cannelee d'ajustage

  • Eriks:23689350
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:1.5 mm
  • Longueur:12 mm

0,30 €/ Unitéhors TVA

0,36 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 23/11/2026

0,47 €/ Unitéhors TVA

0,57 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 23/11/2026

0,55 €/ Unitéhors TVA

0,67 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 23/11/2026

0,84 €/ Unitéhors TVA

1,01 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/12/2026

0,37 €/ Unitéhors TVA

0,44 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/12/2026

1,33 €/ Unitéhors TVA

1,60 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/12/2026

0,49 €/ Unitéhors TVA

0,59 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/12/2026
Product Image

DIN1474 acier 2,5x12 /250 goupille cannelee embrochable

  • Eriks:23689444
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:2.5 mm
  • Longueur:12 mm

0,22 €/ Unitéhors TVA

0,27 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 23/11/2026