Eriks

DIN1472 acier 5x36 /100 goupille cannelee d'ajustage

  • ERIKS:23689391
  • Fabricant:4043952357378
Image 1
Ajouter à la liste

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,84 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1472 - ISO 8745
Matériau
Acier de décolletage
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
5 mm
Longueur
36 mm
Norme DIN
1472
Norme ISO
8745
Type
Goupille d'ajustage cannelé