Eriks

DIN7 RVS A1 1,5x14 /500 goupille cylindrique classe m6

  • ERIKS:23724864
  • Fabricant:4043377003249
Image 1
Ajouter à la liste

0,10 €/ Unitéhors TVA

0,12 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7 - ISO 2338
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A1
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
1.5 mm
Longueur
14 mm
Tolérance
M6
Norme ISO
2338
Norme DIN
7