Eriks

Goupilles

  • 17
  • 7
  • 9
  • 8
  • 8
  • 1
  • 468
  • 17
  • 1
  • 19
  • 10
  • 48
531 Produits affichés pour Goupilles
Product Image

Axes d'articulation es 20x40 /5

  • Eriks:24043463
  • Manufacturer:887520100200040

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Goupille spirale DIN 7343 3x24 Acier inoxydable

  • Eriks:23266018
  • Manufacturer:51430030024
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:3 mm
  • Longueur:24 mm

0,17 €/ Unitéhors TVA

0,20 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

1380 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DIN94 RVS A2 8x80 /100 goupille fendue

  • Eriks:23725557
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A2
  • Revêtement du surface:Non-traité

2,21 €/ Unitéhors TVA

2,67 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Goupille spirale DIN 7343 3x16 Acier inoxydable

  • Eriks:23266014
  • Manufacturer:51430030016
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:3 mm
  • Longueur:16 mm

0,17 €/ Unitéhors TVA

0,20 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

DIN94 RVS A4 3,2x63 /500 goupille fendue

  • Eriks:23725596
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A4
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,31 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN94 RVS A4 3,2x25 /500 goupille fendue

  • Eriks:23725592
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A4
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,12 €/ Unitéhors TVA

0,14 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7 RVS A4 3x6 /200 goupille cylindrique classe m6

  • Eriks:23725062
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A4
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,14 €/ Unitéhors TVA

0,17 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7343 INOX A2 5x30 /500 goupille elastique en spirale-standard

  • Eriks:23730460
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:5 mm
  • Longueur:30 mm

0,60 €/ Unitéhors TVA

0,73 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Goupille (type lourd) DIN 1481 3x16 Acier inoxydable

  • Eriks:24001882
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:3 mm
  • Longueur:16 mm

0,08 €/ Unitéhors TVA

0,09 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7 RVS A1 1,5x14 /500 goupille cylindrique classe m6

  • Eriks:23724864
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A1
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,10 €/ Unitéhors TVA

0,12 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7 RVS A1 8x30 /100 goupille cylindrique classe m6

  • Eriks:23724975
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A1
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,66 €/ Unitéhors TVA

0,80 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7 RVS A4 12x60 /25 goupille cylindrique classe m6

  • Eriks:23725022
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A4
  • Revêtement du surface:Non-traité

5,10 €/ Unitéhors TVA

6,17 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Goupille (type lourd) DIN 1481 5x50 Acier inoxydable

  • Eriks:23265945
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:5 mm
  • Longueur:50 mm

0,27 €/ Unitéhors TVA

0,32 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1481 INOX A2 3x8 /1000 goupille elastique - lourde

  • Eriks:24039932
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:3 mm
  • Longueur:8 mm

0,06 €/ Unitéhors TVA

0,07 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1481 INOX A2 3x18 /1000 goupille elastique - lourde

  • Eriks:24039935
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:3 mm
  • Longueur:18 mm

0,08 €/ Unitéhors TVA

0,09 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Goupille (type lourd) DIN 1481 4x14 Acier inoxydable

  • Eriks:23265928
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:4 mm
  • Longueur:14 mm

0,10 €/ Unitéhors TVA

0,12 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Goupille (type lourd) DIN 1481 10x40 Acier inoxydable

  • Eriks:23265969
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:10 mm
  • Longueur:40 mm

1,14 €/ Unitéhors TVA

1,38 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1475 acier 6x50 /100 goupille cannelee bombee

  • Eriks:23689545
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:6 mm
  • Longueur:50 mm

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN1474 acier 5x20 /100 goupille cannelee embrochable

  • Eriks:23689467
  • Matériau:Acier de décolletage
  • Diamètre:5 mm
  • Longueur:20 mm

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DIN7 INOX A1 16x40 /25 goupille cylindrique classe m6

  • Eriks:23724875
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A1
  • Revêtement du surface:Non-traité

3,09 €/ Unitéhors TVA

3,74 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Goupille (type lourd) ISO 8752 8x50 acier inoxydable

  • Eriks:23265962
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:8 mm
  • Longueur:50 mm

0,54 €/ Unitéhors TVA

0,66 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Goupille (type lourd) DIN 1481 10x30 Acier inoxydable

  • Eriks:12488576
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:10 mm
  • Longueur:30 mm

0,79 €/ Unitéhors TVA

0,95 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Goupille (type lourd) DIN 1481 3x10 Acier inoxydable

  • Eriks:23265918
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:3 mm
  • Longueur:10 mm

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,08 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Goupille (type lourd) DIN 1481 1.5x10 Acier inoxydable

  • Eriks:23265898
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Diamètre:1.5 mm
  • Longueur:10 mm

0,06 €/ Unitéhors TVA

0,07 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 23/11/2026