Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Filtres autonettoyants
Filtres autonettoyants
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
AIRPEL
4
LENZING
4
Industrie
Industries chimiques
2
Série
CanFil
2
F450/F480
2
F451
2
F490
2
OptiFil
2
S1/S2
2
Type
Matériau
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
Perforation du tamis [µm]
Convient pour type/série
Perforation du tamis [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
14
Produits affichés pour
Filtres autonettoyants
AIRPEL Elément filtrant Type: 1607X Acier inoxydable 1mm DN50 Convient pour type 1607 1627
Eriks
:
10058673
Manufacturer:
E200S1000
Convient pour type/série:
1607, 1627
Perforation du tamis:
1 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:
DN50
Voir toutes les variantes
2 510,90 €
/ Unité
hors TVA
3 038,19 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/01/2027
Ajouter
AIRPEL Filtres à nettoyage automatique Série: S1/S2
Eriks
:
14286162
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 31/03/2027
Contactez-nous
AIRPEL Elément filtrant Type: 1607X Acier inoxydable 100µm DN50 Convient pour type 1627 1607
Eriks
:
10058670
Manufacturer:
E200S100
Convient pour type/série:
1607, 1627
Perforation du tamis:
100 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:
DN50
Voir toutes les variantes
2 510,90 €
/ Unité
hors TVA
3 038,19 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Ajouter
AIRPEL Filtres à nettoyage automatique Série: S1/S2
Eriks
:
14286169
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 31/03/2027
Contactez-nous
LENZING Filtres à nettoyage automatique Série: OptiFil
Eriks
:
14286168
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/03/2027
Contactez-nous
LENZING Filtres à nettoyage automatique Série: OptiFil
Eriks
:
14286161
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/03/2027
Contactez-nous
Filtres à nettoyage automatique Série: F450/F480
Eriks
:
14286156
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/02/2027
Contactez-nous
Filtres à nettoyage automatique Série: F450/F480
Eriks
:
14286157
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/04/2027
Contactez-nous
Filtres à nettoyage automatique Série: F451
Eriks
:
14286165
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/12/2026
Contactez-nous
Filtres à nettoyage automatique Série: F451
Eriks
:
14286158
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/12/2026
Contactez-nous
Filtres à nettoyage automatique Série: F490
Eriks
:
14286159
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/04/2027
Contactez-nous
Filtres à nettoyage automatique Série: F490
Eriks
:
14286166
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/02/2027
Contactez-nous
LENZING Filtres à nettoyage automatique Série: CanFil
Eriks
:
14286167
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/03/2027
Contactez-nous
LENZING Filtres à nettoyage automatique Série: CanFil
Eriks
:
14286160
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/03/2027
Contactez-nous
Se connecter