Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1607X Acier inoxydable 100µm DN50 Convient pour type 1627 1607

  • ERIKS:10058670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 510,90 €/ Unitéhors TVA

3 038,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1607X
Perforation du tamis
100 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN50
Matériau
Acier inoxydable