Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1607X Acier inoxydable 1mm DN50 Convient pour type 1607 1627

  • ERIKS:10058673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 510,90 €/ Unitéhors TVA

3 038,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1607X
Perforation du tamis
1 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN50
Matériau
Acier inoxydable