Eriks
  • 24
  • 19
  • 132
  • 20
  • 22
  • 19
  • 22
  • 12
  • 7
  • 3
  • 2
224 Produits affichés pour Filtres Y
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1020 Fonte nodulaire EN-JS1020 1mm PN25 Bride DN25

  • Eriks:11811926
  • Catégorie de qualité:EN-JS1020
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN25

195,20 €/ Unitéhors TVA

236,19 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1049 Acier 1.0619+N 1mm PN40 Bride DN25

  • Eriks:14584937
  • Catégorie de qualité:1.0619+N
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN40
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1011 Acier inoxydable 1.4401 0.6mm PN40 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11811872
  • Manufacturer:121627
  • Catégorie de qualité:1.4401
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

114,40 €/ Unitéhors TVA

138,42 €TVA incluse

182 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1011 Acier inoxydable 1.4401 1mm PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11811876
  • Manufacturer:121631
  • Catégorie de qualité:1.4401
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

198,80 €/ Unitéhors TVA

240,55 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1011 Acier inoxydable 1.4401 1mm PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:11811873
  • Manufacturer:121628
  • Catégorie de qualité:1.4401
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

268,00 €/ Unitéhors TVA

324,28 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1.6mm PN16 Bride DN100

  • Eriks:11811911
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN16

519,60 €/ Unitéhors TVA

628,72 €TVA incluse

165 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1.6mm Avec raccords de mesure PN16 Bride DN100

  • Eriks:14110249
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN16

559,20 €/ Unitéhors TVA

676,63 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1011 Acier inoxydable 1.4401 0.6mm PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11811875
  • Manufacturer:121630
  • Catégorie de qualité:1.4401
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

121 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1mm Avec raccords de mesure PN16 Bride DN25

  • Eriks:14110237
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN16

73,60 €/ Unitéhors TVA

89,06 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1mm Avec raccords de mesure PN16 Bride DN40

  • Eriks:14110241
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN40
  • Classe de pression:PN16

128,40 €/ Unitéhors TVA

155,36 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1.6mm PN16 Bride DN150

  • Eriks:11811901
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN16

1 280,00 €/ Unitéhors TVA

1 548,80 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1.6mm Avec raccords de mesure PN16 Bride DN150

  • Eriks:14110253
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN16

1 300,00 €/ Unitéhors TVA

1 573,00 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1049 Acier 1.0619+N 1.25mm PN40 Bride DN80

  • Eriks:14584944
  • Catégorie de qualité:1.0619+N
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN40
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1048 Acier inoxydable 1.4408 1mm PN40 Bride DN50

  • Eriks:14584931
  • Catégorie de qualité:1.4408
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN40
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1020 Fonte nodulaire EN-JS1020 1mm Avec raccords de mesure PN25 Bride DN50

  • Eriks:14151791
  • Catégorie de qualité:EN-JS1020
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN25

420,40 €/ Unitéhors TVA

508,68 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1mm PN16 Bride DN25

  • Eriks:11811903
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN16

70,40 €/ Unitéhors TVA

85,18 €TVA incluse

157 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2'' (40)

  • Eriks:11811884
  • Manufacturer:233670
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

301,60 €/ Unitéhors TVA

364,94 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 0.25mm PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:13031212
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

251,20 €/ Unitéhors TVA

303,95 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1.25mm PN16 Bride DN80

  • Eriks:11811910
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN16

377,60 €/ Unitéhors TVA

456,90 €TVA incluse

146 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Taraudé (BSPP) 2'' (50)

  • Eriks:11811879
  • Manufacturer:233638
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

498,40 €/ Unitéhors TVA

603,06 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1010 Fonte EN-JL1040 1mm PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4'' (32)

  • Eriks:11811871
  • Manufacturer:245559
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

135,20 €/ Unitéhors TVA

163,59 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1.6mm PN16 Bride DN200

  • Eriks:11811902
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN200
  • Classe de pression:PN16

2 400,80 €/ Unitéhors TVA

2 904,97 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1048 Acier inoxydable 1.4408 1mm PN40 Bride DN40

  • Eriks:14584930
  • Catégorie de qualité:1.4408
  • Diamètre nominale:DN40
  • Classe de pression:PN40
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Taraudé (BSPP) 2.1/2'' (65)

  • Eriks:11811886
  • Manufacturer:233672
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:2.1/2" (65)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

952,00 €/ Unitéhors TVA

1 151,92 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1048 Acier inoxydable 1.4408 1mm PN40 Bride DN32

  • Eriks:14584947
  • Catégorie de qualité:1.4408
  • Diamètre nominale:DN32
  • Classe de pression:PN40
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter