Eriks
REMA

REMA Manille droîte à visser type G-4151 CMU 1000 kg

  • ERIKS:23795510
  • Fabricant:8717365013638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
autres types et dimensions sur demande.
Ajouter à la liste

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1 kg
Diamètre de broches métrique
11 mm
Largeur intérieure
16.1 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Étamé
Poids
0.15 kg