Eriks
REMA

REMA Manille droîte à visser type G-4151 CMU 2000 kg

  • ERIKS:23795512
  • Fabricant:8717365013652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
autres types et dimensions sur demande.
Ajouter à la liste

14,10 €/ Unitéhors TVA

17,06 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
2 kg
Diamètre de broches métrique
16 mm
Largeur intérieure
22 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Étamé
Poids
0.37 kg