Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Flacons lave-œil
Flacons lave-œil
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
Produits affichés pour
Flacons lave-œil
Douche oculaire cederroth
Eriks
:
12529043
Contenu:
500 ml
Voir toutes les variantes
30,96 €
/ Unité
hors TVA
37,46 €
TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Ajouter
Support mural pour lavage d'oeil CEDEROTH 500ml
Eriks
:
12529026
Hauteur:
2.7 cm
Longueur:
7 cm
Largeur:
9 cm
Voir toutes les variantes
23,84 €
/ Unité
hors TVA
28,85 €
TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Ajouter
Douche oculaire cederroth
Eriks
:
12528725
Contenu:
235 ml
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/11/2026
Contactez-nous
Se connecter