Eriks

Support mural pour lavage d'oeil CEDEROTH 500ml

  • ERIKS:12529026
Image 1
PORTE-FLACON MURAL CEDERROTH 500 ML

- Support mural robuste et pratique pour flacon de Douche oculaire Cederroth 500 ml. - Grâce au porte-flacon mural, la douche oculaire reste toujours en place, et tout le monde sait où la trouver. - Le flacon est fixé sur le support mural et s’ouvre automatiquement lorsqu’il en est retiré. Le rinçage peut s’effectuer immédiatement. - Peut être installé de différentes façons et convient à tous les lieux de travail et locaux.
Ajouter à la liste

23,84 €/ Unitéhors TVA

28,85 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Hauteur
2.7 cm
Longueur
7 cm
Largeur
9 cm
Couleur
Vert