Eriks

Douche oculaire cederroth

  • ERIKS:12528725
  • Fabricant:7310617221013
Image 1
DOUCHE OCULAIRE CEDERROTH

- Solution saline physiologique isotonique stérile tamponnée, sans conservateurs et pour usage unique.- Flacon plastique de 500 ml ou mini de 235 ml avec douche oculaire préformée et valve anti-retour grâce à laquelle le rinçage offre des résultats optimaux lorsque le flacon est retourné. - L'oeillère de la bouteille entraîne le liquide dans la direction de l'oeil, afin d'éviter le gaspillage inutile du fluide.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Contenu
235 ml