Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-S30-S12

  • ERIKS:11451627
  • Hersteller:148942074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,52 €/ Stückexkl. MwSt

13,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR30/12S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
dy
8 mm
l2
48.5 mm
lg
56 mm
SW1
32 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S30-IM42

  • ERIKS:11395176
  • Manufacturer:81202100

3,71 €/ Stückexkl. MwSt

4,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S12-IM20

  • ERIKS:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S30

  • ERIKS:971510
  • Manufacturer:11902039

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S30

  • ERIKS:12936417
  • Manufacturer:19902100

1,10 €/ Stückexkl. MwSt

1,29 €inkl. MwSt

462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026