Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S16-S12 KOR16/12S Komplett 16S - M24x1.5 5,50 € / stück Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-L22-L18 KOR22/18L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 22L - M30x2.0 4,57 € / stück Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S30-S25 KOR30/25S Komplett 30S - M42x2.0 16,20 € / stück Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-L18-L12 KOR18/12L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 18L - M26x1.5 3,49 € / stück Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-L10-L8 KOR10/08L Komplett 10L - M16x1.5 2,75 € / stück Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-L15-L10 KOR15/10L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 15L - M22x1.5 2,82 € / stück Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-L22-L12 KOR22/12L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 22L - M30x2.0 4,73 € / stück Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-L12-L6 KOR12/06L Komplett 12L - M18x1.5 2,90 € / stück Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S10-S8 KOR10/08S Komplett 10S - M18x1.5 4,13 € / stück Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-L10-L6 KOR10/06L Komplett 10L - M16x1.5 2,71 € / stück Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S25-S20 KOR25/20S Komplett 25S - M36x2.0 11,65 € / stück Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-S16-S12 KOR16/12S -m+d Ohne Mutter und Schneidring 16S - M24x1.5 3,87 € / stück Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-L28-L12 KOR28/12L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 28L - M36x2.0 8,16 € / stück Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-L18-L8 KOR18/08L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 18L - M26x1.5 3,36 € / stück Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-L22-L15 KOR22/15L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 22L - M30x2.0 4,30 € / stück Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-L12-L10 KOR12/10L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12L - M18x1.5 2,24 € / stück Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-L28-L22 KOR28/22L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 28L - M36x2.0 7,73 € / stück Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-L12-L8 KOR12/08L -m+d12 Komplett 12L - M18x1.5 2,11 € / stück Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-S25-S20 KOR25/20S -m+d25 Komplett 25S - M36x2.0 6,96 € / stück Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-L12-L10 KOR12/10L -m+d12 Komplett 12L - M18x1.5 2,18 € / stück Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-S16-S10 KOR16/10S -m+d16 Komplett 16S - M24x1.5 3,05 € / stück Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-L8-L6 KOR08/06L -m+d8 Komplett 8L - M14x1.5 1,92 € / stück Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-L12-L6 KOR12/06L -m+d12 Komplett 12L - M18x1.5 2,15 € / stück Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-L22-L15 KOR22/15L -m+d22 Komplett 22L - M30x2.0 3,60 € / stück Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-L10-L6 KOR10/06L -m+d10 Komplett 10L - M16x1.5 1,97 € / stück