Eriks
VOSS

VOSS Schneidring 24-VRM-S30

  • ERIKS:12936417
  • Hersteller:19902100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schneidring
- L und S Reihe
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel, schwarz
Zur Liste hinzufügen

1,10 €/ Stückexkl. MwSt

1,29 €inkl. MwSt

462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
PSR30SX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
30
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
L
13.6 mm