Eriks
VOSS

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S30-IM42

  • ERIKS:11395176
  • Hersteller:81202100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sechskantmutter für Schottverschraubungen
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

3,71 €/ Stückexkl. MwSt

4,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GM X
Bezeichnung
GM30SM42x2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d3
M 42x1.5
h
9 mm
SW4
50 mm