10,44 €/ Stückexkl. MwSt
12,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M |
Bezeichnung | GE30SM42x2 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 42x2 |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN200 |
d1 | 30 mm |
d2 | M 42x2 |
d6 | 49 mm |
dx | 25 mm |
i | 20 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 57 mm |
SW1 | 50 mm |
3,71 €/ Stückexkl. MwSt
4,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20264,93 €/ Stückexkl. MwSt
5,77 €inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20261,10 €/ Stückexkl. MwSt
1,29 €inkl. MwSt
462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026