Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-S20-M27B GE20SM27x2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 20S - M30x2.0 2,88 € / stück Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L18-M26B GE18LM26x1.5 Komplett 18L - M26x1.5 5,38 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L6-M10B GE06LM10x1 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 6L - M12x1.5 0,44 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-S25-M33B GE25SM33x2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 25S - M36x2.0 5,64 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L12-M14B GE12LM14x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12L - M18x1.5 3,59 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-S16-M18B GE16SM18x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 16S - M24x1.5 4,86 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L18-M22B GE18LM22x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 18L - M26x1.5 1,72 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L8-M14B GE08LM14x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 8L - M14x1.5 1,23 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L35-M42B GE35LM42x2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 35L - M45x2.0 6,72 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L8-M12B GE08LM12x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 8L - M14x1.5 0,59 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L8-M18B GE08LM18x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 8L - M14x1.5 2,00 € / stück Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L12-M22B GE12LM22x1.5 Komplett 12L - M18x1.5 3,21 € / stück Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L15-M22B GE15LM22x1.5 Komplett 15L - M22x1.5 3,81 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L15-M22B GE15LM22x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 15L - M22x1.5 2,50 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L15-M18B GE15LM18x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 15L - M22x1.5 1,19 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L22-M26B GE22LM26x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 22L - M30x2.0 2,23 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L12-M18B GE12LM18x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12L - M18x1.5 2,10 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L10-M14B GE10LM14x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 10L - M16x1.5 0,66 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L12-M12B GE12LM12x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12L - M18x1.5 6,89 € / stück Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L6-M8B GE06LM8x1 Komplett 6L - M12x1.5 1,30 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-S16-M27B GE16SM27X2X Ohne Mutter und Schneidring 16S - M24x1.5 9,22 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L6-M12B-TL10 GE06LM12x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 6L - M12x1.5 0,82 € / stück Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L10-M14B GE10LM14x1.5 Komplett 10L - M16x1.5 1,33 € / stück Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S20-M27B GE20SM27x2 Komplett 20S - M30x2.0 5,02 € / stück Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L10-M16B GE10LM16x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 10L - M16x1.5 1,71 € / stück