Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L8-M22B-LG31

  • ERIKS:12123835
  • Hersteller:1709132000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,08 €/ Stückexkl. MwSt

9,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE08LM22x1.5 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
8 mm
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
6 mm
i
14 mm
l2
10 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L8-S6-IM14

  • ERIKS:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S8

  • ERIKS:970956
  • Manufacturer:11052039

0,87 €/ Stückexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S8

  • ERIKS:12936404
  • Manufacturer:19052100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026