Eriks
VOSS

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S8

  • ERIKS:12936404
  • Hersteller:19052100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schneidring
- L und S Reihe
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel, schwarz
Zur Liste hinzufügen

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
PSR8LX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
L / S
Rohrmaß in mm
8
Nenndruck
PN500/800
d1
8 mm
L
9.2 mm