Eriks
VOSS

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S8

  • ERIKS:970956
  • Hersteller:11052039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schneidring
- L und S Reihe
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
- Formdichtung und O-Ring aus FKM (Viton®)
Zur Liste hinzufügen

0,87 €/ Stückexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ES-4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
L / S
Rohrmaß in mm
8
Nenndruck
PN500/800
d1
8 mm
L
8.8 mm