2,10 €/ Stückexkl. MwSt
2,46 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M |
Bezeichnung | GE12LM18x1.5 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 9 mm |
i | 12 mm |
l2 | 12.5 mm |
lg | 31.5 mm |
SW1 | 24 mm |
0,44 €/ Stückexkl. MwSt
0,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,19 €/ Stückexkl. MwSt
1,39 €inkl. MwSt
989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,28 €/ Stückexkl. MwSt
0,33 €inkl. MwSt
1155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026