Eriks
VOSS

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S12

  • ERIKS:971081
  • Hersteller:11152039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schneidring
- L und S Reihe
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
- Formdichtung und O-Ring aus FKM (Viton®)
Zur Liste hinzufügen

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ES-4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
L / S
Rohrmaß in mm
12
Nenndruck
PN400/630
d1
12 mm
L
9.8 mm