Eriks
VOSS

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L12-S10-IM18

  • ERIKS:1014244
  • Hersteller:81062100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sechskantmutter für Schottverschraubungen
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GM X
Bezeichnung
GM12LM18x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d3
M 18x1.5
h
6 mm
SW4
24 mm