4,28 €/ Stückexkl. MwSt
5,01 €inkl. MwSt
454 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWV |
Bezeichnung | EVW12L -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
I5 | 29.5 mm |
l2 | 17 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
0,44 €/ Stückexkl. MwSt
0,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,19 €/ Stückexkl. MwSt
1,39 €inkl. MwSt
989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,28 €/ Stückexkl. MwSt
0,33 €inkl. MwSt
1155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026