Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-L18 EVW18L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 18L - M26x1.5 6,11 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-L15 EVW15L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 15L - M22x1.5 4,89 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-L22 EVW22L Komplett 22L - M30x2.0 11,33 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-S25 EVW25S Komplett 25S - M36x2.0 19,19 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-L8 EVW08L Komplett 8L - M14x1.5 3,98 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-L12 EVW12L Komplett 12L - M18x1.5 4,85 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-L15 EVW15L Komplett 15L - M22x1.5 6,35 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-S20 EVW20S Komplett 20S - M30x2.0 13,55 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-S10 EVW10S -m+d Ohne Mutter und Schneidring 10S - M18x1.5 4,41 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-L10 EVW10L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 10L - M16x1.5 3,39 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-S25 EVW25S -m+d Ohne Mutter und Schneidring 25S - M36x2.0 13,94 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-S16 EVW16S Komplett 16S - M24x1.5 9,27 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-S12 EVW12S -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12S - M20x1.5 4,66 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-L8 EVW08L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 8L - M14x1.5 3,08 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-S16 EVW16S -m+d Ohne Mutter und Schneidring 16S - M24x1.5 7,10 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-S38 EVW38S -m+d Ohne Mutter und Schneidring 38S - M52x2.0 29,95 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-S20 EVW20S -m+d Ohne Mutter und Schneidring 20S - M30x2.0 10,18 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-S8 EVW08S -m+d Ohne Mutter und Schneidring 8S - M16x1.5 3,60 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-S30 EVW30S -m+d Ohne Mutter und Schneidring 30S - M42x2.0 20,61 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-L12 EVW12L -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12L - M18x1.5 4,28 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-L18 EVW18L Komplett 18L - M26x1.5 9,14 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWE-S6 EVW06S -m+d Ohne Mutter und Schneidring 6S - M14x1.5 3,65 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-L10 EVW10L Komplett 10L - M16x1.5 4,37 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-L28 EVW28L Komplett 28L - M36x2.0 17,98 € / stück Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEXC-S8 EVW08S -m+d/-m+d Komplett 8S - M14x1.5 3,72 € / stück