45,83 €/ Meterexkl. MwSt
53,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Tanker SD |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 67 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 275 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 1.8 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |
14,63 €/ Stückexkl. MwSt
17,12 €inkl. MwSt
275 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202638,94 €/ Stückexkl. MwSt
45,56 €inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202647,00 €/ Stückexkl. MwSt
54,99 €inkl. MwSt
152 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026102,60 €/ Stückexkl. MwSt
120,04 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026