Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ETE/RK 2" Edelstahl Schlauchstutzen 50, für Klemmschalen

  • ERIKS:10037558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,00 €/ Stückexkl. MwSt

54,99 €inkl. MwSt

152 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

47,00 €

-

10+

44,59 €

5.13%

25+

42,18 €

10.26%

50+

38,56 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi