Eriks

Flanschkupplung SHLF 50 Stahl EN1092-1 PN16 DN50, EN14420, Losflansch

  • ERIKS:10037985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,60 €/ Stückexkl. MwSt

120,04 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHLF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN50
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi