Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex spacer Größe SM12 DBSE 80mm für Spannbuchse typ 1210

  • ERIKS:11423236
  • Hersteller:033S1200
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
Spacer
Serie
Fenaflex
Typ
Spacer
Typ
Pièces intercalaires
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrung (min./max.)
11-32 mm
Größte Bohrung
32 mm
Nabenlänge
100 mm
Außendurchmesser
118 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
1210
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Version
SM
Grösse
12
A
104 mm
B
82 mm
C
118 mm
D
83 mm
E
140 mm
F
25 mm
G
14 mm
H
15 mm
J
14 mm
K
6 mm
L
77 mm
M
22 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F40-FRAS

  • ERIKS:11423110
  • Manufacturer:033A0068
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F40-TYRE

  • ERIKS:11423109
  • Manufacturer:033A0048

14,13 €/ Stückexkl. MwSt

16,53 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden