Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Typ | Flansch |
Bohrung (min./max.) | 9-25 mm |
Größte Bohrung | 25 mm |
Nabenlänge | 22 mm |
Drehmomentbereich | 24-65 Nm |
Nenndrehmoment | 24 Nm |
Max. Drehmoment | 64 Nm |
Außendurchmesser | 82 mm |
Material | Grauguss |
Taper Lock | 1008 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Anzahl Bolzen | 4 mm |
Version | F |
Grösse | 40 |
C | 82 mm |
E | 22 mm |
J | 29 mm |
L | 33 mm |
M | 11 mm |
14,13 €/ Stückexkl. MwSt
16,53 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026