Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F40 Typ H gebohrt für Taper Lock® Spannbuchse 1008

  • ERIKS:13853356
  • Hersteller:F40H-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
H
Serie
Fenaflex
Typ
H
Typ
Flansch
Bohrung (min./max.)
9-25 mm
Größte Bohrung
25 mm
Nabenlänge
22 mm
Drehmomentbereich
24-66 Nm
Nenndrehmoment
24 Nm
Max. Drehmoment
64 Nm
Außendurchmesser
82 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
1008
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
6 mm
Anzahl Bolzen
4 mm
Version
H
Grösse
40
C
82 mm
E
22 mm
J
29 mm
L
33 mm
M
11 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F40-TYRE

  • ERIKS:11423109
  • Manufacturer:033A0048

14,13 €/ Stückexkl. MwSt

16,53 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F40-FRAS

  • ERIKS:11423110
  • Manufacturer:033A0068
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment