Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Reifen F40-FRAS

  • ERIKS:11423110
  • Hersteller:033A0068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Ersatzprodukt

FFX F 40-FRAS

FFX F 40-FRAS

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
FRAS
Typ
Flexibles Element
Grösse
40
Material
CR
Nenndrehmoment
24 Nm
A
104 mm
M
11 mm
Alternativen
Product Image

FFX F 40-FRAS

  • ERIKS:15093257

19,17 €/ Stückexkl. MwSt

22,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Ähnliche Produkte
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

FENNER Fenaflex Nabe F40 Typ B ungebohrt

  • ERIKS:13853354
  • Manufacturer:033A0501

30,42 €/ Stückexkl. MwSt

35,59 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden