30,42 €/ Stückexkl. MwSt
35,59 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | B |
Serie | Fenaflex |
Typ | B |
Typ | Flansch |
Bohrung | 13 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |
Nabenlänge | 22 mm |
Drehmomentbereich | 24-64 Nm |
Nenndrehmoment | 24 Nm |
Max. Drehmoment | 64 Nm |
Außendurchmesser | 82 mm |
Material | Grauguss |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Anzahl Bolzen | 4 mm |
Version | B |
Grösse | 40 |
C | 82 mm |
E | 22 mm |
L | 33 mm |
M | 11 mm |
14,13 €/ Stückexkl. MwSt
16,53 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026