Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Ausbaustücke
Ausbaustücke
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
VAG
26
Typ
21196
26
21197
12
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
38
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Material Manschette
Material Gehäuse
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
38
Produkte angezeigt für
Ausbaustücke
Rohrgelenke ohne Auszugssicherung Typ: 21197 Stahl/EPDM PN10 100mm-100mm Länge: 1500mm
ERIKS
:
13464791
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
100 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
100 mm
Druckstufe Artikel:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Kontaktieren Sie uns
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 200mm-200mm Länge: 220mm
ERIKS
:
15044160
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
200 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
200 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 300mm-300mm Länge: 220mm
ERIKS
:
15044164
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
300 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
300 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 500mm-500mm Länge: 260mm
ERIKS
:
15044172
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
500 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
500 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 800mm-800mm Länge: 320mm
ERIKS
:
15044179
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
800 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
800 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 250mm-250mm Länge: 230mm
ERIKS
:
15044163
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
250 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
250 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 50mm-50mm Länge: 180mm
ERIKS
:
15044154
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
50 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
50 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 300mm-300mm Länge: 250mm
ERIKS
:
15044165
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
300 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
300 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 350mm-350mm Länge: 260mm
ERIKS
:
15044167
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
350 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
350 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 600mm-600mm Länge: 260mm
ERIKS
:
15044174
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
600 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
600 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 600mm-600mm Länge: 300mm
ERIKS
:
15044175
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
600 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
600 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 350mm-350mm Länge: 230mm
ERIKS
:
15044166
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
350 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
350 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 400mm-400mm Länge: 230mm
ERIKS
:
15044168
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
400 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
400 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 150mm-150mm Länge: 200mm
ERIKS
:
15044159
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
150 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
150 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 80mm-80mm Länge: 200mm
ERIKS
:
15044156
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
80 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
80 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 125mm-125mm Länge: 200mm
ERIKS
:
15044158
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
125 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
125 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 700mm-700mm Länge: 260mm
ERIKS
:
15044176
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
700 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
700 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 400mm-400mm Länge: 270mm
ERIKS
:
15044169
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
400 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
400 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 200mm-200mm Länge: 220mm
ERIKS
:
15044161
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
200 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
200 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 450mm-450mm Länge: 250mm
ERIKS
:
15044170
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
450 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
450 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 700mm-700mm Länge: 300mm
ERIKS
:
15044177
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
700 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
700 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 450mm-450mm Länge: 270mm
ERIKS
:
15044171
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
450 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
450 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 500mm-500mm Länge: 280mm
ERIKS
:
15044173
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
500 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
500 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 100mm-100mm Länge: 200mm
ERIKS
:
15044157
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
100 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
100 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 800mm-800mm Länge: 290mm
ERIKS
:
15044178
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
800 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
800 mm
Klemm-/Spannbereich:
von 25 bis 25 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
von 2
Anmelden