Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Typ | 21196 |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Von innen und aussen beschichtet |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Klemm-/Spannbereich | von 25 bis 25 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Material Manschette | EPDM |
Material Bolzen | Stahl, galvanisch verzinkt |
Geeignet für Rohrwerkstoff | Metall |
Länge | 180 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 30 °C |
DN | DN50 |
Druckstufe | PN16 |
L1 | 180 mm |
L2 | 280 mm |
Gewicht | 11 kg |