Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 200mm-200mm Länge: 220mm 200 200 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 300mm-300mm Länge: 220mm 300 300 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 500mm-500mm Länge: 260mm 500 500 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 800mm-800mm Länge: 320mm 800 800 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 250mm-250mm Länge: 230mm 250 250 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 50mm-50mm Länge: 180mm 50 50 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 300mm-300mm Länge: 250mm 300 300 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 350mm-350mm Länge: 260mm 350 350 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 600mm-600mm Länge: 260mm 600 600 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 600mm-600mm Länge: 300mm 600 600 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 350mm-350mm Länge: 230mm 350 350 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 400mm-400mm Länge: 230mm 400 400 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 150mm-150mm Länge: 200mm 150 150 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 80mm-80mm Länge: 200mm 80 80 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 125mm-125mm Länge: 200mm 125 125 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 700mm-700mm Länge: 260mm 700 700 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 400mm-400mm Länge: 270mm 400 400 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 200mm-200mm Länge: 220mm 200 200 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 450mm-450mm Länge: 250mm 450 450 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 700mm-700mm Länge: 300mm 700 700 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 450mm-450mm Länge: 270mm 450 450 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 500mm-500mm Länge: 280mm 500 500 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 100mm-100mm Länge: 200mm 100 100 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 800mm-800mm Länge: 290mm 800 800 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 250mm-250mm Länge: 220mm 250 250 von 25 bis 25 Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten