Eriks

Rohrgelenke ohne Auszugssicherung Typ: 21197 Stahl/EPDM PN10 100mm-100mm Länge: 1500mm

  • ERIKS:13464791
Image 1
Eine Rohrgelenke ist eine zugfeste Rohrverbindung, die axiale und radiale Kräfte aufnehmen kann. Die radiale Bewegung hängt von der Länge des Zwischenstücks ab. Die Gelenkstücke sind vollständig verschweißt und bestehen aus einem beidseitig montierten Ansatzstück und einem Rohrstück.

Besonderheiten

  • Auf Anfrage sind höhere Druckklassen sowie Flanschanschlüsse gemäß ASME oder DIN 1882 lieferbar.
  • Andere Längen bis zu einer maximalen Abmessung von 6 m sind auf Anfrage erhältlich.
  • Die Anschlussflansche entsprechen standardmäßig DIN EN 1092-2 PN10.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
21197
Material Gehäuse
Stahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
100 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
100 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Material Manschette
EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
Länge
1500 mm