Eriks

Kalorimetrische Durchflussmessgeräte

  • 48
  • 12
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
48 Produkte angezeigt für Kalorimetrische Durchflussmessgeräte
Product Image

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflusssensor V-CAP 3202.01 NPN 24VDC

  • ERIKS:10070792
  • Messbereich:von 0.3 bis 30
  • Messeinheit:m/s
  • Ausgangssignal:NPN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR F-CAP 4120.13 rfs316 PNP NO 24VDC

  • ERIKS:10049881
  • Messbereich:von 0 bis 3
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR F-CAP 4120.13 rfs304 PNP NO 24VDC

  • ERIKS:10049880
  • Messbereich:von 0 bis 3
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)

560,15 €/ Stückexkl. MwSt

655,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

CAPTOR V-CAP.EF150-3202.30 0-20M/S 4-20mA 24VDC

  • ERIKS:10049890
  • Messbereich:von 0 bis 20
  • Messeinheit:m/s
  • Ausgangssignal:4 - 20 mA

590,75 €/ Stückexkl. MwSt

691,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

CAPTOR V-CAP 3202.30/30 0-30M/S 4-20MA 24VDC

  • ERIKS:10070794
  • Messbereich:von 0 bis 30
  • Messeinheit:m/s
  • Ausgangssignal:4 - 20 mA
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR F-CAP 4114.30 SS 316 0-2M/S 4-20mA 24VDC

  • ERIKS:10049878
  • Messbereich:von 0 bis 2
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1.1/4" (32)

1.114,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.303,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027
Product Image

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflussmesser V-CAP.EF240-3202.03 PNP 24VDC

  • ERIKS:10049895
  • Messbereich:von 0.3 bis 30
  • Messeinheit:m/s
  • Ausgangssignal:PNP
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR F-CAP 4120.12 A rfs316 1/2" PNP NC 24VDC

  • ERIKS:10070762
  • Messbereich:von 0 bis 3
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)

648,13 €/ Stückexkl. MwSt

758,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflussmesser F 4114.30 S101 304 1.1/4" 4-20MA 24VDC

  • ERIKS:10070750
  • Messbereich:von 0 bis 2
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1.1/4" (32)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflusssensor F-CAP 4114-30 rfs316 4-20mA 24VDC

  • ERIKS:10049877
  • Messbereich:von 0 bis 2
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1.1/4" (32)

1.057,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.237,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

CAPTOR V-CAP EF150-3202.30 0- 5M/S 4-20mA 24VDC

  • ERIKS:10049884
  • Messbereich:von 0 bis 5
  • Messeinheit:m/s
  • Ausgangssignal:4 - 20 mA

590,75 €/ Stückexkl. MwSt

691,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

CAPTOR V-CAP.EF150-3202.30 0-10M/S 4-20mA 24VDC

  • ERIKS:10049889
  • Messbereich:von 0 bis 10
  • Messeinheit:m/s
  • Ausgangssignal:4 - 20 mA
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR F-CAP 4120.12 S101 304 1/2" PNP NC 24VDC

  • ERIKS:10070763
  • Messbereich:von 0 bis 3
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR F-CAP 4120.13 S101 304 1/2" PNP NO 24VDC

  • ERIKS:10070765
  • Messbereich:von 0 bis 3
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR F-CAP 4120.13S101A 316 1/2" PNP NO 24VDC

  • ERIKS:10070766
  • Messbereich:von 0 bis 3
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR F-CAP 4120.12S101A 316 1/2" PNP NC 24VDC

  • ERIKS:10070764
  • Messbereich:von 0 bis 3
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR F-CAP 4120.12 rfs304 1/2" PNP NC 24VDC

  • ERIKS:10070761
  • Messbereich:von 0 bis 3
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflussmesser F 4114.30 S101A 316 1.1/4" 4-20MA 24VDC

  • ERIKS:10070751
  • Messbereich:von 0 bis 2
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1.1/4" (32)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflusssensor F-CAP 4114.30 304 1.1/4" 4-20MA 24VDC

  • ERIKS:10070759
  • Messbereich:von 0 bis 2
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1.1/4" (32)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflusssensor V-CAP 3202.00 NPN 24VDC

  • ERIKS:10070791
  • Messbereich:von 0.3 bis 30
  • Messeinheit:m/s
  • Ausgangssignal:NPN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflusssensor V-CAP 3202.02 PNP 24VDC

  • ERIKS:10070793
  • Messbereich:von 0.3 bis 30
  • Messeinheit:m/s
  • Ausgangssignal:PNP
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflusssensor F-CAP 4115.30 304 1" 4-20MA 24VDC

  • ERIKS:10070760
  • Messbereich:von 0 bis 2
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1" (25)

942,65 €/ Stückexkl. MwSt

1.102,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflusssensor F-CAP 4115.30A rfs316ti G1" 4-20mA 24VDC

  • ERIKS:11010711
  • Messbereich:von 0 bis 2
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1" (25)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR V-CAP EF150-3205.30 0- 5M/S

  • ERIKS:10049885
  • Messbereich:von 0 bis 5
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1" (25)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

CAPTOR V-CAP.EF150-3205.30 0-20M/S 4-20mA 24VDC

  • ERIKS:10049891
  • Messbereich:von 0 bis 20
  • Messeinheit:m/s
  • Größe Prozessanschluss:1" (25)

709,75 €/ Stückexkl. MwSt

830,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027