Eriks
CAPTOR

CAPTOR V-CAP 3202.30/30 0-30M/S 4-20MA 24VDC

  • ERIKS:10070794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CAPTOR
Serie
3202.30
Typ
8285
Ausführung
Kalorimetrisch
Messbereich
von 0 bis 30
Messeinheit
m/s
Prozessanschluss
Klemmflansch
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Versorgungsspannung
24V DC
Material Gehäuse
Ultradur
Max. Druck
1 bar
Mediumtemperatur
von -20 bis 70 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C