Eriks
CAPTOR

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflusssensor F-CAP 4115.30A rfs316ti G1" 4-20mA 24VDC

  • ERIKS:11010711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CAPTOR
Serie
4115.30
Typ
8271
Messbereich
von 0 bis 2
Messeinheit
m/s
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1" (25)
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Versorgungsspannung
24V DC
Material Gehäuse
Edelstahl 316Ti