590,75 €/ Stückexkl. MwSt
691,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CAPTOR |
Serie | 3202.30 |
Typ | 8285 |
Ausführung | Kalorimetrisch |
Messbereich | von 0 bis 20 |
Messeinheit | m/s |
Prozessanschluss | Klemmflansch |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Material Gehäuse | Ultradur |
Max. Druck | 1 bar |
Mediumtemperatur | von -20 bis 70 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 70 °C |