883,80 €/ Stückexkl. MwSt
1.051,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 420 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 450 |
Kennziffer | Pi 4245-013 FL |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Anschluss | Flanschanschluss DN38 |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
247,50 €/ Stückexkl. MwSt
294,52 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026232,20 €/ Stückexkl. MwSt
276,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026216,90 €/ Stückexkl. MwSt
258,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026212,40 €/ Stückexkl. MwSt
252,76 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026